Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Filtro autopulente per la filtrazione di acqua potabile. I filtri autopulenti CLEANTEK sono stati progettati e realizzati avvalendosi di soluzioni tecniche innovative per quanto riguarda l’efficacia del sistema di pulizia della cartuccia filtrante, mediante controlavaggio. Il filtro ha un grado di filtrazione nominale di 90 micron. Quando l’elemento filtrante è intasato, l’operazione di pulizia viene effettuata con la semplice apertura della valvola posta in fondo al bicchiere. Il flusso di acqua in controcorrente porta con sé particelle e sostanze depositate sulla cartuccia e le convoglia allo scarico. Durante le operazioni di pulizia il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata (con portata ridotta); alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio nelle condizioni ottimali di funzionamento (massima portata).
Materiale (del corpo) | Ottone |
Materiale dell'elemento filtrante | Acciaio inox 316Ti (1.4571) |
Diametro interno nominale | 3/4 pollice (20) |
Collegamento | Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) |
Con manometro | no |
Elemento filtrante sostituibile | no |
Dimensione filettatura collegamento rubinetto | 3/4 pollice |
Filettatura collegamento, rubinetto | Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) |
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante | 90...90 µm |
Temperatura massima del fluido (continuativa) | 30 °C |