Scheda Prodotto AT1RE6180131

Filtro autopulente
AT1RE6180131
CLEANTEK RT 3/4 OT
di ATLAS FILTRI ITALIA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Filtro autopulente per la filtrazione di acqua potabile. I filtri autopulenti CLEANTEK sono stati progettati e realizzati avvalendosi di soluzioni tecniche innovative per quanto riguarda l’efficacia del sistema di pulizia della cartuccia filtrante, mediante controlavaggio. Il filtro ha un grado di filtrazione nominale di 90 micron. Quando l’elemento filtrante è intasato, l’operazione di pulizia viene effettuata con la semplice apertura della valvola posta in fondo al bicchiere. Il flusso di acqua in controcorrente porta con sé particelle e sostanze depositate sulla cartuccia e le convoglia allo scarico. Durante le operazioni di pulizia il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata (con portata ridotta); alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio nelle condizioni ottimali di funzionamento (massima portata).

Caratteristiche tecniche
Materiale (del corpo) Ottone
Materiale dell'elemento filtrante Acciaio inox 316Ti (1.4571)
Diametro interno nominale 3/4 pollice (20)
Collegamento Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con manometro no
Elemento filtrante sostituibile no
Dimensione filettatura collegamento rubinetto 3/4 pollice
Filettatura collegamento, rubinetto Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante 90...90 µm
Temperatura massima del fluido (continuativa) 30 °C