Scheda Prodotto AT1RE4050213

Dosatore di polifosfati
AT1RE4050213
DOSAPLUS 3 DG CON BY PASS
di ATLAS FILTRI ITALIA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

DOSAPLUS 3 DG con by-pass. Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull’effetto Venturi, e progettati per l'uso con acqua potabile. I dosatori DOSAPLUS sono disponibili in una varietà di modelli per “punto di ingresso” o “punto d’uso” (caldaie), tutti dotati di gruppo di connessione rotazionale a 360° per il facile collegamento a tubi orizzontali o verticali.

Caratteristiche tecniche
Dimensione dell'attacco 1/2 pollice
Pressione dell’acqua 8...8 bar
Max temperatura dell'acqua 45 °C
Con bypass
Altezza 150 mm
Lunghezza 112 mm
Larghezza 65 mm