Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Filtri autopulenti a singolo stadio con contro-lavaggio con attacchi orientabili, contenitori con filettature in plastica tipo BSPP. Le operazioni di pulizia sono semplici e alla portata di tutti: possono avvenire manualmente aprendo la valvola di scarico posta sul fondo del filtro, oppure automaticamente grazie all'apposito kit auto. L'efficienza del processo è garantita dal sistema di scarico progettato per bloccare il reflusso dell'acqua espulsa. SPECIFICHE TECNICHE HYDRA: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testa: polipropilene rinforzato. • Bicchiere: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola sfiato: corpo polipropilene, O-ring EPDM. • MP: Gruppo di attacco rotazionale in plastica: nylon rinforzato • MO: Gruppo di attacco rotazionale in ottone: ottone CW 614 N • Guarnizioni piane: NBR. • Valvola a sfera: ottone CW 617 N nichelato esternamente. • Imbuto di scarico: polipropilene rinforzato.
Materiale (del corpo) | Plastica |
Qualità del materiale | PP (Polipropilene) |
Diametro interno nominale | 3/4 pollice (20) |
Collegamento | Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) |
Con manometro | no |
Elemento filtrante sostituibile | sì |
Dimensione filettatura collegamento rubinetto | 1 pollice |
Filettatura collegamento, rubinetto | Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1) |
Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante | 50...50 µm |
Bicchiere filtrante in acciaio inossidabile | no |
Temperatura massima del fluido (continuativa) | 45 °C |
Scarico automatico dello sporco | no |