Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Concepito per essere facilmente programmabile e veloce da installare, Aquarius ha un ingombro contenuto e la sua struttura con pozzetto a salamoia chiuso inferiormente impedisce a sporco e impurità di entrare. L’elevata efficienza è garantita da una testata di comando multifunzionale comandata da un timer/comando volumetrico elettronico che provvede a rigenerare periodicamente il letto filtrante tramite una soluzione satura di salamoia. La sua valvola elettronica di nuova concezione permette di risparmiare sull’uso di sale e acqua (max 120 g di sale e ca. 5 litri di acqua per litro di resina).
Principio di funzionamento | Ionizzazione |
Modello | Monoblocco |
Portata d'acqua | 1600...2400 l/h |
Dimensione dell'attacco | 3/4 pollice |
Contenuto di resina | 25 l |
Consumo di sale per rigenerazione | 2,4 kg |
Consumo di acqua per rigenerazione | 132 l |
Lunghezza | 51,1 cm |
Larghezza | 32,4 cm |
Altezza | 104,4 cm |
Con bypass | sì |
Con troppo pieno | sì |
Pressione dell’acqua | 2...8,6 bar |
Temperatura dell'acqua | 3...38 °C |