Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Ventilconvettore senza comando a bordo, installazione verticale. I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.
Metodo di montaggio | Montaggio a pavimento |
Adatto per riscaldamento | sì |
Adatto per raffrescamento | sì |
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto | 8500 W |
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio | 7310 W |
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso | 5270 W |
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto | 4250 W |
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio | 3690 W |
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso | 2680 W |
Portata d'aria alto | 720 m³/h |
Portata d'aria medio | 600 m³/h |
Portata d'aria basso | 400 m³/h |
Livello di pressione sonora alto | 48 dB(A) |
Livello di pressione sonora medio | 43 dB(A) |
Livello di pressione sonora basso | 34 dB(A) |
Colore | Bianco |
Numero RAL | 9003 |
Diametro filettatura - Raffrescamento | 3/4 pollice (20) |
Diametro filettatura - Riscaldamento | 3/4 pollice (20) |
Con griglia | sì |
Colore della griglia | Grigio |
Numero RAL griglia | 7047 |
Con filtro | sì |
Con piedi d'appoggio | no |
Con vassoio raccogli-gocce | no |
Tensione di alimentazione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Larghezza | 1200 mm |
Altezza | 486 mm |
Profondità | 220 mm |