Scheda Prodotto AEWFCZ300AS

Ventilconvettore
AEWFCZ300AS
FCZ300AS VENTILCONVETTORE
di AERMEC SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.

Caratteristiche tecniche
Tipo di costruzione Installazione a pavimento
Adatto per riscaldamento
Adatto per raffrescamento
Emissione di calore 20 ° C 75/60 alta 5500 W
Emissione di calore 20 ° C 75/60 media 4460 W
Emissione di calore 20 ° C 75/60 bassa 3470 W
Capacità di raffreddamento 25°C 7/12 percezione elevata 2650 W
Capacità di raffreddamento 25°C 7/12 percezione media 2180 W
Capacità di raffreddamento 25°C 7/12 percezione bassa 1680 W
Umidità dell'aria alta 450 m³/h
Umidità dell'aria media 350 m³/h
Umidità dell'aria bassa 260 m³/h
Livello di pressione sonora alto 40 dB(A)
Livello di pressione sonora medio 33 dB(A)
Livello di pressione sonora basso 26 dB(A)
Colore Bianco
Numero RAL 9003
Colore della griglia Grigio
Numero RAL griglia 7047
Tensione di alimentazione 230 V
Frequenza 50 Hz
Larghezza 980 mm
Altezza 486 mm
Profondità 220 mm