Scheda Prodotto AEWFCZ200AS

Ventilconvettore
AEWFCZ200AS
FCZ200AS VENTILCONVETTORE
di AERMEC

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Ventilconvettore senza comando a bordo, installazione verticale. I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.

Caratteristiche tecniche
Metodo di montaggio Montaggio a pavimento
Adatto per riscaldamento
Adatto per raffrescamento
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 alto 3700 W
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 medio 2950 W
Potenza termica in riscaldamento 20 °C - 75/65 basso 2020 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 alto 1600 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 medio 1280 W
Potenza termica in raffreddamento 25 °C - 7/12 basso 890 W
Portata d'aria alto 290 m³/h
Portata d'aria medio 220 m³/h
Portata d'aria basso 140 m³/h
Livello di pressione sonora alto 43 dB(A)
Livello di pressione sonora medio 38 dB(A)
Livello di pressione sonora basso 27 dB(A)
Colore Bianco
Numero RAL 9003
Diametro filettatura - Raffrescamento 1/2 pollice (15)
Diametro filettatura - Riscaldamento 1/2 pollice (15)
Con griglia
Colore della griglia Grigio
Numero RAL griglia 7047
Con filtro
Con piedi d'appoggio no
Con vassoio raccogli-gocce no
Tensione di alimentazione 230 V
Frequenza 50 Hz
Larghezza 750 mm
Altezza 486 mm
Profondità 220 mm